CHF 44.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 262 mm |
Dicke | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 200 mm |
d1 | 226 mm |
d2 | 262 mm |
f | 20 mm |
M | 194 mm |
CHF 94.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026