Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 40

  • ERIKS:23766317
  • Hersteller:KM 40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 200x3
Außendurchmesser
250 mm
Breite
29 mm
Innendurchmesser
200 mm
B
29 mm
b
18 mm
B3
200 mm
d1
226 mm
d3
250 mm
G
M 200x3
G
200 mm
h
8 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 40

  • ERIKS:11551852

CHF 242.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 40

  • ERIKS:23766822
  • Manufacturer:MB 40

CHF 44.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026