CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMFN |
Typ | Impact spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 195 to 245 mm |
Schlüsselweite | 7.6772 to 9.6457 in |
Länge | 313 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 4.17 lb |
Gewicht | 1890 g |
Dicke | 27 |
Stärke | 1.063 in |
Länge | 12.3228 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |