CHF 67.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 110x2 |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 19 mm |
Innendurchmesser | 110 mm |
B | 19 mm |
b | 12 mm |
B3 | 110 mm |
d1 | 133 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 110x2 |
G | 110 mm |
h | 5 mm |
CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 73.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026