Eriks
SKF

SKF Hakenschlüssel, HN Serie, 135 to 145 mm Größe, Karbonstahl, 386 mm LG

  • ERIKS:23766003
  • Hersteller:HN 21-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlüssel für das Befestigen und Lösen von Wellenmuttern für Lager, die entweder direkt auf der Welle oder auf einer Hülse montiert sind.    Vermeiden Beschädigungen an Wellenmutter und WelleDer Kunststoffgriff ist öl-, fett- und schmutzbeständig und bietet sicheren HaltDas lasergravierte Kurzzeichen erleichtert die Identifizierung undAuswahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
135 to 145 mm
Schlüsselweite
5.315 to 5.7087 in
Länge
386 mm
Material
Karbonstahl
Gewicht
2.67 lb
Gewicht
1210 g
Norm
DIN 1810
Dicke
12
Stärke
0.4724 in
Länge
15.1969 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Schwarze phosphatiert
Oberflächenbehandlung
Schwarze phosphatiert
Alternativen
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 21

  • ERIKS:12432935
  • Manufacturer:KMFE 21

CHF 223.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 22

  • ERIKS:23766358
  • Manufacturer:KMT 22

CHF 227.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 20

  • ERIKS:23766357
  • Manufacturer:KMT 20

CHF 202.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 22

  • ERIKS:23766323
  • Manufacturer:KMFE 22

CHF 81.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026