Eriks

Nutmutter KM 22

  • ERIKS:11552029
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist für die präzise Lagerpositionierung auf Wellen mit metrischem Gewinde ausgelegt. Vier gleichmäßig angeordnete Nuten ermöglichen einen sicheren Eingriff des Hakenschlüssels für Montage und Demontage. Die Mutter sollte mit einer passenden Sicherungsscheibe verwendet werden, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern. Sie ist wiederverwendbar, solange sie unbeschädigt bleibt, und gewährleistet eine zuverlässige Wellenbefestigung in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze ermöglichen eine sichere und effiziente Befestigung
  • Installationsfehler reduzieren
  • Das metrische Gewinde gewährleistet die Kompatibilität mit Standardwellen
  • Vereinfachung der Lagerverwaltung
  • Wiederverwendbares Design minimiert Wartungskosten, indem es mehrere Nutzungszyklen ermöglicht
  • Verhindert unbeabsichtigtes Lösen mit Sicherungsscheibe
  • Steigerung der Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit KM- und KML-Sicherungsblechen zur Lagerbefestigung
  • Ideal zur Sicherung von Lagern auf metrisch gewindeten Wellen
  • Kompatibel mit hydraulischen Montagewerkzeugen in Industrieanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 110x2
Außendurchmesser
145 mm
Breite
19 mm
d1
110 mm