CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 154 mm |
Dicke | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 110 mm |
d1 | 133 mm |
d2 | 154 mm |
f | 12 mm |
M | 105.5 mm |