CHF 73.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 110x2 |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 19 mm |
B | 19 mm |
b | 12 mm |
d1 | 133 mm |
d2 | 145 mm |
G | M 110x2 |
h | 5 mm |