CHF 5'252.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'677.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HMV..E |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | Tr400x5 mm |
Außendurchmesser | 522 mm |
Ringbreite | 60 mm |
Kolbenbreite | 11 mm |
Kolbenhub | 17 mm |
Bohrung | 400 mm |
Kolben Innendurchmesser | 402 mm |
Kolben Außendurchmesser | 499 mm |
CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 3'173.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'430.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 2'069.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'236.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026CHF 42.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 2'621.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'833.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 94.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 597.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026