CHF 2'621.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'833.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMJL |
Typ | Hand Operated Pump |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Hydraulikpumpe |
Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
Gewicht | 16.9 kg |
CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026