CHF 4'893.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'289.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HMV..E |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | Tr380x5 mm |
Außendurchmesser | 498 mm |
Ringbreite | 58 mm |
Kolbenbreite | 11 mm |
Kolbenhub | 16 mm |
Bohrung | 380 mm |
Kolben Innendurchmesser | 382 mm |
Kolben Außendurchmesser | 476 mm |
CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 2'069.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'236.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 3'173.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'430.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026CHF 252.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 94.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 221.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 597.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026