CHF 3'292.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'559.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HMV..E |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | Tr270x4 mm |
Außendurchmesser | 368 mm |
Ringbreite | 48 mm |
Kolbenbreite | 9 mm |
Kolbenhub | 12 mm |
Bohrung | 270 mm |
Kolben Innendurchmesser | 272 mm |
Kolben Außendurchmesser | 352 mm |
CHF 2'069.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'236.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 2'170.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'346.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 2'041.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'206.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 42.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 221.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 597.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026