CHF 20'064.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 21'689.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HMV..E |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | Tr1000x8 mm |
Außendurchmesser | 1180 mm |
Ringbreite | 88 mm |
Kolbenbreite | 17 mm |
Kolbenhub | 34 mm |
Bohrung | 1000 mm |
Kolben Innendurchmesser | 1002 mm |
Kolben Außendurchmesser | 1150 mm |
CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 3'173.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'430.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 2'069.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'236.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 252.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 597.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 221.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 94.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026