CHF 11'002.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'893.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HMV..E |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | Tr750x7 mm |
Außendurchmesser | 912 mm |
Ringbreite | 79 mm |
Kolbenbreite | 15 mm |
Kolbenhub | 25 mm |
Bohrung | 750 mm |
Kolben Innendurchmesser | 752 mm |
Kolben Außendurchmesser | 883 mm |
CHF 3'173.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'430.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026CHF 2'069.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'236.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 2'602.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'813.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 42.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 252.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 221.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026