SKF

SKF TMJL 50SRB Handpumpe mit Digital-Manometer

  • ERIKS:24007634
  • Hersteller:TMJL 50DU
Image 1
Die SKF Handpumpe TMJL 50 ist in erster Linie für größere SKF Hydraulikmuttern und SKF OK Drucköl-Wellenkupplungen geeignet, kann aber auch für alle Anwendungsfälle mit einem Höchstdruck von 50 MPa eingesetzt werden.
• Fassungsvolumen Ölbehälter 2 700 cm³
• Überdruckventil und Anschluss für Manometer
• Stabiler Werkzeugkoffer
Anwendungsfälle
• SKF OK Drucköl-Wellenkupplungen
• SKF Hydraulikmuttern (alle Größen)
• Alle anderen Drucköl-Anwendungsfälle mit einem Höchstdruck von 50 MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'602.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'813.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMJL
Typ
Hand Operated Pump
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Nein
Wegeventil
Nein
Tankinhalt
2.7 l
Max. Betriebsdruck
500 bar
Ausführung
Einstufig
Anschluss Austritt
G 1/4
Options
Digitalmanometer
Code
27112908
Nutzbare Ölkapazität
2700
Hebelkraft
310 N
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 5l

  • ERIKS:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026