CHF 202.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 100x2 |
Außendurchmesser | 135 mm |
Breite | 32 mm |
Innendurchmesser | 100 mm |
B | 32 mm |
b | 10 mm |
B3 | 100 mm |
d1 | 125 mm |
d3 | 135 mm |
d4 | 102 mm |
d5 | 122 mm |
G | M 100x2 |
G | 100 mm |
h | 4 mm |
CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026