Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMFE 21

  • ERIKS:12432935
  • Hersteller:KMFE 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 105x2
Außendurchmesser
140 mm
Breite
21 mm
Innendurchmesser
105 mm
B
21 mm
b
21 mm
d1
105 mm
G
M 105x2
G
105 mm