SKF

SKF Nutmutter KMFE 22

  • ERIKS:23766323
  • Hersteller:KMFE 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 110x2
Außendurchmesser
145 mm
Breite
21.5 mm
Innendurchmesser
110 mm
B
21.5 mm
b
12 mm
B3
4 mm
d1
121 mm
d3
145 mm
G
M 110x2
G
110 mm
h
5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026