SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 7/SNL

  • ERIKS:23766014
  • Hersteller:HN 7/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 7/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 52 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 507–606,508–607
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 7, N 7, KMK 7, KMFE 7, KMT 7
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Nutmutter N 07

  • ERIKS:23766849
  • Manufacturer:N 07

CHF 9.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 7

  • ERIKS:23766370
  • Manufacturer:KMT 7

CHF 73.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 7

  • ERIKS:13196152
  • Manufacturer:KMFE 7

CHF 37.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 6

  • ERIKS:23766369
  • Manufacturer:KMT 6

CHF 69.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.52inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026