Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMFE 7

  • ERIKS:13196152
  • Hersteller:KMFE 7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 35x1.5
Außendurchmesser
52 mm
Breite
11.5 mm
Innendurchmesser
35 mm
B
11.5 mm
b
5 mm
B3
3 mm
d1
42.5 mm
d3
52 mm
G
M 35x1.5
G
35 mm
h
2 mm