SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 20/SNL

  • ERIKS:23766002
  • Hersteller:HN 20/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 20/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 130 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 520–617,524–620
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 20, AN 20, KMK 20, KMFE 20, KMT 19, KMT 20
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 20

  • ERIKS:13200159
  • Manufacturer:KMFE 20

CHF 71.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter AN 20

  • ERIKS:23760049
  • Manufacturer:AN 20

CHF 80.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 19

  • ERIKS:23766355
  • Manufacturer:KMT 19

CHF 210.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 20

  • ERIKS:23766357
  • Manufacturer:KMT 20

CHF 202.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026