CHF 71.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMFE |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 100x2 |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 21 mm |
Innendurchmesser | 100 mm |
B | 21 mm |
b | 10 mm |
B3 | 4 mm |
d1 | 112 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
G | 100 mm |
h | 4 mm |
CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026