Eriks
SKF

SKF Nutmutter AN 20

  • ERIKS:23760049
  • Hersteller:AN 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Wellenmuttern mit Zollabmessungen sind sowohl in der leichten Ausführung, Reihe N 0(00), als auch in der schweren Ausführung, Reihen N(00) und AN(00), erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.918x12"
Außendurchmesser
131.902 mm
Breite
19.304 mm
Innendurchmesser
99.52 mm
B
19.304 mm
b
9.144 mm
B3
99.52 mm
d1
122.25 mm
d3
131.902 mm
G
99.517
G
99.517 mm
h
4.216 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech W 20

  • ERIKS:23771742
  • Manufacturer:W 20

CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026