Eriks
SKF

SKF Schlauchanschlussnippel mit Innengewinde G 1/4 LAPF F1/4

  • ERIKS:23766565
  • Hersteller:LAPF F1/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPF
Typ
Tube Connector
Gewicht
0.02 kg
Anschluss
G1/4