Eriks
SKF

SKF Flexibler Schlauch 1000mm lang 8x6mm LAPT 1000

  • ERIKS:23766587
  • Hersteller:LAPT 1000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPT
Typ
Flexible Tube
Gewicht
0.03 kg
Durchmesser
8 mm
Länge
1000 mm