8 Ergebnisse für Gummi angezeigt

EPDM

EPDM

EPDM, synthetischer Terpolymer-Kautschuk für Dichtungen, Abdichtung und Formteile: beständig gegen Witterung, Ozon, UV, Dampf, CIP/SIP und viele Chemikalien, mit breitem Temperaturbereich.

Mehr erfahren
FEPM

FEPM

FEPM (TFE/P, Aflas®) ist ein Fluorelastomer für Dichtungen und O-Ringe in Dampf-, Amin-, Säure- und Laugenanwendungen bis +200 °C. Der Vergleich mit FKM, NBR und HNBR sowie Grenzen bei aromatischen und bestimmten Mineralölen unterstützt die Werkstoffauswahl in der Industrie.

Mehr erfahren
FFKM Martina

FFKM

FFKM (Perfluorelastomer) für Dichtungen und O-Ringe: Auswahl nach Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit bis 327 °C, neue Compounds bis −40 °C. Für Konstruktion und Instandhaltung in Chemie, Pharma, Lebensmittel-, Öl-&-Gas- und Halbleiterindustrie; inklusive REACH, RoHS, FDA und NORSOK M-710.

Mehr erfahren
FKM

FKM

FKM (Fluorkautschuk) nach ASTM D 1418 und DIN ISO 1629: Überblick über Typen, Fluorgehalt, Vulkanisationssysteme sowie Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Unterstützt Fachleute bei der Werkstoffwahl für Dichtungen und O-Ringe.

Mehr erfahren
HNBR

HNBR

HNBR (hydrierter Nitrilkautschuk): Elastomer für Dichtungen und Gummikomponenten bei Temperaturen von −30 bis +150 °C sowie Kontakt mit Mineralölen, Schmierstoffen und Kühlmitteln auf Glykolbasis. Relevant für Öl- und Gasindustrie; begrenzt beständig gegen starke Säuren, Basen und UV-Licht.

Mehr erfahren
NBR

NBR

NBR (Nitrilkautschuk, Buna-N) für Dichtungen in Hydraulik und Pneumatik: ACN-Gehalt beeinflusst Ölbeständigkeit und Tieftemperaturflexibilität. Behandelt HNBR, XNBR, NBR/PVC, Temperaturbereich, Grenzen sowie Compounds mit REACH-, RoHS-, EN 549- und FDA-Zulassungen.

Mehr erfahren
Arbeiten im Reinraum an einem Halbleiterwafer

SCVBR

SCVBR®-Elastomere für Hochvakuum- und Gasdichtungen sowie Schwingungsdämpfer: Perfluorelastomer- und Fluorelastomer-Compounds mit geringer Ausgasung für Halbleiter-, Elektronik-, Luft- und Raumfahrt- sowie optische Anwendungen. Enthält O-Ringe, Formteile und Profile.

Mehr erfahren
Molekülmodell von VMQ

VMQ

VMQ-Silikon (Vinylmethylsilikon) für Dichtungen, O-Ringe und Profile: Temperaturbereich, UV-, Ozon- und Heißluftbeständigkeit sowie Grenzen bei mechanischer Belastung und Mineralölen. Relevant für Auswahl in Lebensmittel-, Pharma-, HVAC- und Industrieanwendungen mit EC 1935/2004, FDA und REACH.

Mehr erfahren