NBR oder Nitril (auch bekannt als Buna-N) ist das am häufigsten verwendete Elastomer in der Dichtungsindustrie und ist ein Copolymer aus zwei Monomeren: Acrylnitril (ACN) und Butadien. NBR ist der Standardwerkstoff für Hydraulik und Pneumatik.
Die Eigenschaften dieses Elastomers werden durch den ACN-Gehalt bestimmt, der in drei Klassen eingeteilt wird:
Hoher Nitrilgehalt: >45 % ACN-Gehalt
Mittlerer Nitrilgehalt: 30–45 % ACN-Gehalt
Niedriger Nitrilgehalt: <30 % ACN-Gehalt
Je höher der ACN-Gehalt, desto besser ist die Beständigkeit des Elastomers gegen Kohlenwasserstofföle, aber desto geringer auch seine Flexibilität bei niedrigen Temperaturen.
Bei geringerem ACN-Gehalt bietet das Material eine bessere Flexibilität bei niedrigen Temperaturen.
Mittelschweres Nitril ist daher aufgrund seiner guten Gesamtbilanz für die meisten Anwendungen am häufigsten spezifiziert. In Bezug auf Druckverformung, Reiß- und Abriebfestigkeit ist es vielen anderen Elastomeren oft überlegen.
Durch Hydrierung (HNBR), Zugabe von Carbonsäure (XNBR) oder einer PVC-Mischung (NBR/PVC) kann das Nitrilpolymer eine größere Bandbreite an physikalischen oder chemischen Anforderungen erfüllen.
niedrige Temperaturen um -30 Grad Celsius (bis zu -55 Grad Celsius für spezielle Typen)
hohe Temperaturen bis zu +120 Grad Celsius (PVC-Mischungen können auf etwa +70 Grad Celsius begrenzt werden)
Flüssigkeiten auf Ölbasis (Benzin, Petroleum, Kerosin usw.)
Mineralöle, Fette und Schmierstoffe
Pflanzliche Öle, Fette und Schmierstoffe
Beständigkeit gegen viele Säuren und Basen
Heißwasserbeständigkeit
Dampfbeständigkeit
Ozon, UV und Sonnenlicht
SIP- und CIP-Reinigungsverfahren
Compound | Docs | Brand | Hardness | Color | Min. (C) | Max. (C) | Products | Industries | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610 | ERIKS | 70 | Black | -30 | 100 | Rotary seals (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
36624 | ERIKS | 70 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
37223 | ERIKS | 50 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
44501 | ERIKS | 60 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
44601 | ERIKS | 80 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
47702 | ERIKS | 90 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
366185 | ERIKS | 75 | Black | -30 | 120 | O-ring (Vulc-O-ring) Profiles (extruded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
366202 | ERIKS | 60 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Gas distribution | EN549 B2H2 REACH EU RoHS EU | |
366204 | ERIKS | 65 | White | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-ring (Vulc-O-ring) O-rings (moulded) Profiles (extruded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 | |
366208 | ERIKS | 65 | Blue | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-ring (Vulc-O-ring) O-rings (moulded) Profiles (extruded) | Food & Beverage | FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
366221 | ERIKS | 70 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Gas distribution | EN682 GBL POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
366290 | ERIKS | 90 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 TSCA 6(h) | |
366292 | ERIKS | 85 | Black | -30 | 120 | Bonded seals | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
366296 | ERIKS | 60 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Hydrogen HVAC | DVGW Cert ZP5101 EN549 B2H2 POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
366300 | ERIKS | 70 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Gas distribution | EN549 B2H3 POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
366302 | ERIKS | 75 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage | 3-A Class II EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 | |
366303 | ERIKS | 90 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-ring (Vulc-O-ring) O-rings (moulded) Profiles (extruded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
366318 | ERIKS | 70 | Blue | -35 | 110 | Custom parts (moulded) Milkcoupling seals O-rings (moulded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 TSCA 6(h) | |
366470 | ERIKS | 70 | Black | -30 | 110 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage | 3-A Class II EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 TSCA 6(h) | |
366472 | ERIKS | 70 | White | -25 | 110 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 |
Um die beste Qualität für kundenspezifische Produkte zu garantieren, arbeiten wir mit Design for Six Sigma (DfSS), Finite-Elemente-Analyse-Simulationen (FEA) und speziellen Entwicklungsprozessen.