VMQ (oft als "Silikon" bezeichnet) ist ein elastomeres Material, das aus Silizium, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff besteht. VMQ steht für Vinylmethylsilikon, wird aber auch als MVQ bezeichnet. Die Bezeichnungen VMQ, MVQ und Silikon beziehen sich alle auf das gleiche Material. Es existieren auch spezielle Typen wie FVMQ (Fluor-Silikon) und PVMQ (Phenyl-Silikon).
Silikon ist bekannt für Dichtungsanwendungen im Haushalt, wie z. B. Silikondichtsätze für Küchen, Bäder und Fenster. Dabei handelt es sich meist um RTV-Silikon (bei Raumtemperatur vulkanisiert). Die VMQ-Materialien von ERIKS Sealing & Polymer sind HTV (High Temperature Vulcanized) und LSR (Liquid Silicone Rubber) Typen.
Silikone sind bekannt für ihre herausragende Beständigkeit bei hohen Temperaturen, ihre Flexibilität bei niedrigen Temperaturen und ihre gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Sauerstoff und Ozon. Ein wesentlicher Vorteil von Silikonen ist, dass sie leicht mit verschiedenen Additiven gefüllt angereichert werden können, um spezielle Silikontypen mit guter elektrischer oder thermischer Leitfähigkeit, Flammfestigkeit usw. zu erhalten.
Insgesamt ist die mechanische Festigkeit von VMQ im Vergleich zu anderen Elastomeren (z.B. EPDM, NBR, FKM) eher schlechter: Geringere Zugfestigkeit, Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit. zusätzlich spricht die relativ hohe Reibung gegen den Einsatz von VMQ in dynamischen Anwendungen geeignet, es sei denn, Sie haben keine andere Wahl.
Silikon-Dichtungen werden typischerweise in folgenden Applikationen verwendet:
Heißanwendungen (Luft), wie z. B. Ofendichtungen
Kaltanwendungen (Luft), wie z. B. Kühl-/Gefrierschrankdichtungen
wo Zertifizierungen für Lebensmittel, Pharmazeutika und Medizinprodukte erforderlich sind
wo nur geringe Verformungskräfte gegeben sind, zum Beispiel in Kunststoffgehäusen
Viele Silikonkautschuke haben eine höhere Formschrumpfung im Vergleich zu Kohlenstoffelastomeren (EPDM, NBR, FKM usw.). Daher unterscheiden sich die Produktionsformen für Silikonprodukte meistens von denen anderer Elastomerwerkstoffe.
niedrige Temperaturen bis -60 °C, bei speziellen PVMQ-Typen sogar bis -100 °C
hohe Temperaturen bis +200 °C, für spezielle Typen sogar bis +250 oder +300 °C
(Heiß-)Luftalterung
Ozon-, UV- und Sonnenlichtbeständigkeit
Tierische und pflanzliche Fette und Öle
Mineralische Öle und Fette
Starke Säuren
Compound | Docs | Brand | Hardness | Color | Min. (C) | Max. (C) | Products | Industries | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711400 | ERIKS | 70 | Blue | -60 | 220 | Custom parts (moulded) Milkcoupling seals O-rings (moulded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f REACH EU RoHS EU | |
714161 | ERIKS | 60 | Black | -60 | 200 | Custom parts (moulded) | HVAC | EN14241-1-T200-W2-K2-LI POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
714166 | ERIKS | 60 | Rust | -60 | 200 | O-rings (moulded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
714177 | ERIKS | 70 | Rust | -60 | 220 | Custom parts (moulded) Milkcoupling seals O-rings (moulded) | Food & Beverage | AfPS GS 2014:01 Cat.2 EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f GB4806.11-2016 POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
714206 | ERIKS | 75 | Red | -60 | 230 | O-ring (Vulc-O-ring) Profiles (extruded) | Food & Beverage | 3-A Class I EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
714217 | ERIKS | 60 | Transparent | -60 | 200 | Profiles (extruded) | Food & Beverage Pharma | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) USP <88> Class VI - 50°C | |
714289 | ERIKS | 70 | Blue | -60 | 220 | O-ring (Vulc-O-ring) Profiles (extruded) | Food & Beverage | 3-A Class I FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
714320 | ERIKS | 70 | Transparent | -60 | 220 | O-ring (Vulc-O-ring) Profiles (extruded) | Pharma Food & Beverage | FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU USP <88> Class VI - 121°C | |
714377 | ERIKS | 70 | Rust | -60 | 200 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage General Industry | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
714703 | ERIKS | 70 | Transparent | -50 | 200 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) Triclamp seals | Pharma | AfPS GS 2014:01 Cat.1 BfR XV EC1935/2004 European Pharmacopoeia 3.1.9. FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-5 ISO 10993-6 Mercosur GMC Res. 28/99 (Pos. List) POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU USP <87> USP <88> Class VI - 121°C | |
714992 | ERIKS | 70 | Transparent | -50 | 250 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) |