HNBR

HNBR

HNBR

Hydrierter Nitrilkautschuk, abgekürzt HNBR, wurde entwickelt, um höheren Temperaturen als Standard-NBR standzuhalten und gleichzeitig die Beständigkeit gegen Öle auf Mineralölbasis beizubehalten. HNBR hat auch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kühlmittel auf Glykolbasis, Heißwasser und Ozon.

HNBR wird durch Hydrierung des Nitril-Copolymers gewonnen und füllt die Lücke zwischen NBR-, EPDM- und FKM-Elastomeren, wenn hohe Temperaturen, eine hohe Zugfestigkeit erforderlich ist und zugleich die sehr gute Beständigkeit gegen Motoröle, Sauergas, Amin-Öl-Gemische, oxidierte Kraftstoffe und Schmieröle erhalten bleiben muss.

Die Eigenschaften von HNBR hängen vom Acrylnitrilgehalt und dem Hydrierungsgrad des Butadien-Copolymers ab. Je höher der ACN-Gehalt, desto besser ist die Beständigkeit des Elastomers gegen Kohlenwasserstofföle, aber desto geringer auch seine Flexibilität bei niedrigen Temperaturen.

  • Hoher Nitrilgehalt: >45 % ACN-Gehalt

  • Mittlerer Nitrilgehalt: 30 - 45 % ACN-Gehalt

  • Niedriger Nitrilgehalt: <30 % ACN-Gehalt

HNBR kann mit Schwefel oder mit Peroxid vernetzt werden, je nachdem, welche Eigenschaften am wichtigsten sind.

Stärken und Einschränkungen von HNBR

Temperaturbeständigkeit

  • Niedrige Temperaturen um -30 °C (bis -40 °C bei speziellen Typen)

  • Hohe Temperaturen bis +150 °C

Chemische Beständigkeit und Alterungsbeständigkeit

Stärken

  • Flüssigkeiten auf Ölbasis (Benzin, Petroleum, Kerosin usw.)

  • Mineralöle, Fette und Schmierstoffe

  • Pflanzliche Öle, Fette und Schmierstoffe

  • Bio-Öle (biologische Öle)

  • Kühlmittel auf Glykolbasis

  • Heißwasser- und Dampfbeständigkeit bis 150 °C (peroxidgehärtete Typen)

  • Sauergasbeständig (Öl- und Gasindustrie)

  • Hohe Alterungsbeständigkeit

Einschränkungen

  • Starke Säuren und Basen

  • Langfristige Exposition gegenüber UV-/Sonnenlicht

HNBR im Vergleich mit anderen Materialien

Übersicht der HNBR Compounds bei ERIKS

Compound

Docs

Brand

Hardness

Color

Min. (C)

Max. (C)

Products

Industries

Approvals

88625

RMITDS

ERIKS

70

Black

-30

150

Custom parts (moulded)

O-rings (moulded)

General Industry

POP EU2019/1021

REACH EU

RoHS EU

88629

RMITDS

ERIKS

90

Black

-30

150

Custom parts (moulded)

O-rings (moulded)

General Industry

POP EU2019/1021

REACH EU

RoHS EU

886172

RMITDS

ERIKS

70

Black

-40

150

Custom parts (moulded)

O-rings (moulded)

Food & Beverage

3-A Class II

EC1935/2004

FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f

POP EU2019/1021

REACH EU

RoHS EU

SR 817.023.021

TSCA 6(h)

886264

RMITDS

ERIKS

70

Black

-30

150

Custom parts (moulded)

O-rings (moulded)

HVAC

Hydrogen

DVGW Cert ZP5101

EN549 C1H3

POP EU2019/1021

REACH EU

RoHS EU

886270

RMITDS

ERIKS

70

Yellow

-30

150

Custom parts (moulded)

Milkcoupling seals

O-rings (moulded)

Food & Beverage

3-A Class II

EC1935/2004

FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f

POP EU2019/1021

REACH EU

RoHS EU

SR 817.023.021

TSCA 6(h)