SCVBR

SCVBR

SCVBR

Die SCVBR®-Produkte von ERIKS bestehen aus hochwertigen SCVBR®-Elastomermischungen und werden nach strengen, sauberen Produktionsanforderungen hergestellt. SCVBR®-Produkte werden speziell für Dichtungen in Hochvakuum- und Gasumgebungen bzw. für schwingungsdämpfende Anwendungen entwickelt.

SCVBR® ist die beste Wahl in der Halbleiter-/ Semicon-, Elektronik-, Luft- und Raumfahrt sowie in der optischen Industrie, wo Sauberkeit, Präzision, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Höchstleistungen eine wesentliche Rolle spielen. Und das nicht nur auf Grund der sauberen Herstellungstechniken, der hohen Verarbeitungsqualität und der Verwendung hochwertiger Materialien, sondern auch durch eine geringe Ausgasung und Partikelemission der Materialien.

Die SCVBR®-Werkstoffe wurden für Gas- und Hochvakuumdichtungen entwickelt. Außerdem wurden Materialien mit viskosen Dämpfungseigenschaften für die Herstellung von Schwingungsdämpfern in High-End-Anwendungen entwickelt. 

Produktentwicklung mit Design for Six Sigma

Alle SCVBR®-Produkte von ERIKS werden nach dem Ansatz und der Philosophie von Design for Six Sigma entwickelt. Vom Start des Entwicklungsprozesses bis hin zur Lieferung behalten wir die für Sie wichtigen qualitätskritischen Merkmale (CTQ, Critical to Quality) im Auge.

SCVBR®-Produkte

ERIKS stellt eine Reihe von SCVBR®-Produkten her:

  • O-Ringe von 0,5 x 0,5 mm bis 6,000 x 10 mm und größer (gemäß ISO 3601-3 CS)

  • O-Ringe mit Hohlkern

  • Kundenspezifische Elastomerformteile und Dichtungen 

  • Schwingungsdämpfer (Elastomer-Metall-Verbindung), auch vulkanisiert auf Edelstahl, Aluminium, Titan, Stavax, usw.

  • Flachdichtungen aus einer SCVBR®-Platte geschnitten. Für optimale mechanische Eigenschaften sowie eine präzise Dickentoleranz, wobei die SCVBR®-Platten aus einem Werkzeug hergestellt werden

  • Extrudierte Schnüre und Profile

SCVBR®-Compounds

SCVBR®-Compounds sind speziell entwickelte und hochwertige Elastomermischungen von höchster Qualität. Es gibt Compounds für bestimmte Anwendungen mit spezifischen Eigenschaften: Nieder- und Hochfrequenzen, Wärmeleitfähigkeit, Dichtungen oder Schwingungsdämpfer. Suchen Sie ein Material mit bestimmten Eigenschaften, dass bisher noch nicht entwickelt wurde? Bei Bedarf kann ERIKS Compounds anpassen oder neue entwickeln.

Die SCVBR®-Compounds sind auf den niedrigstmöglichen Ausgasungswert ausgelegt und wurden mittels Restgasanalyse (RGA) überprüft.  

Unseren Ingenieuren stehen umfassende Compound-Daten, wie z. B. FEA und DMTA, zur Verfügung, um zuverlässige Modelle zu erstellen. Bei Bedarf stehen Ihnen diese Daten auch zur Verfügung.

Übersicht der SCVBR®-Compounds für Dichtungen und Schwingungsdämpfer

Alle Compounds werden auf Basis von Perfluorelastomer bzw. Fluorelastomer hergestellt.

ERIKS Compound

Anwendung

Härte

Produkte

949172

Dichtungen

45

Formteile

949343

Dichtungen

60

O-Ringe, Formteile, Extrusion, Flachdichtung

949750

Dichtungen

75

O-Ringe, Formteile, Extrusion, Flachdichtung

949868

Dichtungen

90

O-Ringe, Formteile, Elastomer-Metall-Dichtung

949501

Elektrisch leitfähige Dichtungen

60

Formteile

949530

Dichtungen und Schwingungsdämpfer ultratein

70

O-Ringe, Formteile, Schwingungsdämpfer, Elastomer-Metall-Dichtung

949901

Schwingungsdämpfung Hochfrequenz >1000 Hz

60

O-Ringe, Elastomer-Metall-Dichtung

949419

Schwingungsdämpfung niedrigen Frequenz <100 Hz

60

O-Ringe, Elastomer-Metall-Dichtung

949246

Elektrisch leitfähige Schwingungsdämpfung

60

O-Ringe, Elastomer-Metall-Dichtung