Eriks

Drahtbürsten

  • 140
  • 3
  • 1
  • 6
  • 2
  • 2
  • 7
  • 5
  • 9
140 Produkte angezeigt für Drahtbürsten
Product Image

FORMAT Handdrahtbürste Stahl glatt 4-reihig mm

  • ERIKS:23153302
  • Manufacturer:4317784091428
  • Material:Stahl
  • Drahtdurchmesser:0.35 mm
  • Länge:295 mm

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Düsenbürste Messing 15x100x300mm

  • ERIKS:23153280
  • Manufacturer:4317784394857
  • Länge:300 mm
  • Bürstendurchmesser:15 mm

CHF 7.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rundbürste Stahl 200x30mm

  • ERIKS:23153331
  • Manufacturer:4317784271226
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:30 mm
  • Bürstendurchmesser:200 mm

CHF 32.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handstielbürste Universalrostfrei gewellt 260mm

  • ERIKS:23153315
  • Manufacturer:4317784135511
  • Material:Edelstahl
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:260 mm

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rundbürste rostfrei gewellt 40x6x mm

  • ERIKS:23153550
  • Manufacturer:4317784091718
  • Drahtdurchmesser:0.2 mm
  • Bürstendurchmesser:40 mm

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Handdrahtbürste Messing gewellt 4-reihig mm

  • ERIKS:23153312
  • Manufacturer:4317784091503
  • Material:Messing
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:295 mm

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Pinselbürste Stahl gewellt 6mm 25x25x0,3mm

  • ERIKS:23153368
  • Manufacturer:4317784202220
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:25 mm
  • Bürstendurchmesser:25 mm

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Sicherheits-Pinselbürste gewellt 6mm 24x23x0,3mm

  • ERIKS:23288365
  • Manufacturer:4317784407113
  • Bürstendurchmesser:24 mm

CHF 16.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rundbürste Messing gewellt 40x6x mm

  • ERIKS:23153555
  • Manufacturer:4317784091787
  • Drahtdurchmesser:0.2 mm
  • Bürstendurchmesser:40 mm

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rundbürste Messing 150x24mm

  • ERIKS:12738994
  • Manufacturer:70530150
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Bürstendurchmesser:150 mm

CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.27inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Rundbürste Stahl gewellt 50x6x mm

  • ERIKS:23153545
  • Manufacturer:4317784091640
  • Drahtdurchmesser:0.2 mm
  • Bürstendurchmesser:50 mm

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handdrahtbürste rostfrei glatt 4-reihig mm

  • ERIKS:23153307
  • Manufacturer:4317784091466
  • Material:Edelstahl
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:295 mm

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Düsenbürste Nylon 25x100x300mm

  • ERIKS:23153453
  • Manufacturer:4317784394987
  • Länge:300 mm
  • Bürstendurchmesser:25 mm

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Topfbürste Stahl M14 gezopft 65x0,5mm

  • ERIKS:23153389
  • Manufacturer:4317784091534
  • Drahtdurchmesser:0.5 mm
  • Bürstendurchmesser:65 mm

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Pinselbürste Stahl gewellt 6mm 30x25x0,3mm

  • ERIKS:23153369
  • Manufacturer:4317784268608
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:25 mm
  • Bürstendurchmesser:30 mm

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Pinselbürste Stahl gewellt 6mm 10x20x0,3mm

  • ERIKS:23153374
  • Manufacturer:4317784268585
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:20 mm
  • Bürstendurchmesser:10 mm

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.62inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Kehlnahtbürste Stahl glatt 3-reihig mm

  • ERIKS:23153346
  • Manufacturer:4317784202114
  • Material:Stahl
  • Drahtdurchmesser:0.35 mm
  • Länge:295 mm

CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.54inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Pinselbürste rostfrei gewellt 6mm 17x25x0,3mm

  • ERIKS:23153371
  • Manufacturer:4317784268622
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:25 mm
  • Bürstendurchmesser:17 mm

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Handdrahtbürste Stahl glatt 2-reihig mm

  • ERIKS:23153300
  • Manufacturer:70040002
  • Material:Stahl
  • Drahtdurchmesser:0.35 mm
  • Länge:295 mm

CHF 1.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 20x29x0,35mm

  • ERIKS:23153348
  • Manufacturer:4317784394994
  • Drahtdurchmesser:0.35 mm
  • Länge:29 mm
  • Bürstendurchmesser:20 mm

CHF 14.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.40inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Handdrahtbürste rostfrei glatt 3-reihig mm

  • ERIKS:23153306
  • Manufacturer:4317784091459
  • Material:Edelstahl
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:295 mm

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handdrahtbürste rostfrei glatt 5-reihig mm

  • ERIKS:23153308
  • Manufacturer:4317784091473
  • Material:Edelstahl
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:295 mm

CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Pinselbürste Stahl gewellt 6mm 17x25x0,3mm

  • ERIKS:23153367
  • Manufacturer:4317784202213
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:25 mm
  • Bürstendurchmesser:17 mm

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handstielbürste UniversalMessing gewellt 260mm

  • ERIKS:23153316
  • Manufacturer:4317784135528
  • Material:Messing
  • Drahtdurchmesser:0.3 mm
  • Länge:260 mm

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Düsenbürste Messing 25x100x300mm

  • ERIKS:23153283
  • Manufacturer:4317784394888
  • Länge:300 mm
  • Bürstendurchmesser:25 mm

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026