Eriks
FORMAT

FORMAT Kehlnahtbürste Stahl glatt 3-reihig mm

  • ERIKS:23153346
  • Hersteller:4317784202114
Image 1
Kehlnahtbürste, Stahldraht, glatt

Ausführung: Aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten in Ecken.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.54inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Länge
295 mm