FORMAT

FORMAT Handdrahtbürste rostfrei glatt 3-reihig mm

  • ERIKS:23153306
  • Hersteller:4317784091459
Image 1
Drahthandbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Material
Edelstahl
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Länge
295 mm