FORMAT

FORMAT Handdrahtbürste Stahl glatt 4-reihig mm

  • ERIKS:23153302
  • Hersteller:4317784091428
Image 1
Drahthandbürste, Stahldraht, glatt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Länge
295 mm