FORMAT

FORMAT Handstielbürste UniversalMessing gewellt 260mm

  • ERIKS:23153316
  • Hersteller:4317784135528
Image 1
Universal-Handstielbürste, Messingdraht, gewellt

Ausführung: Stabiler Bürstenrücken aus Stahl, mit ergonomischem Kunststoffgriff.

Anwendung: Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten, insbesondere für Arbeiten an engen Stellen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Material
Messing
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Länge
260 mm