Eriks

Vornschneider

  • 1
  • 22
  • 1
  • 8
  • 7
  • 1
  • 1
  • 2
  • 4
23 Produkte angezeigt für Vornschneider
Product Image

FORMAT Vornschneider tauchisoliert 180mm

  • ERIKS:12055202
  • Manufacturer:4317784474948
  • Länge:180 mm
  • Isoliert:Ja
  • Schutzisoliert 1000 V:Nein

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX 64 12 115 Elektronik-Vornschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm

  • ERIKS:11754869
  • Manufacturer:64 12 115
  • Länge:115 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kraft-Vornschneider mit Kunststoff-Griffen 200mm

  • ERIKS:23073291
  • Manufacturer:67 01 200
  • Länge:200 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Vornschrägschneider Elektronik mit kleiner Fase 120mm

  • ERIKS:23073605
  • Manufacturer:64 32 120
  • Länge:120 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 69.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Vornschrägschneider Elektronik mit Minischneide 120mm

  • ERIKS:23073608
  • Manufacturer:64 62 120
  • Länge:120 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 71.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Vornschneider Elektronik mit Fase 115mm

  • ERIKS:23073375
  • Manufacturer:64 02 115
  • Länge:115 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 64.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kraft-Vornschneider mit Kunststoff-Griffen 160mm

  • ERIKS:23073290
  • Manufacturer:67 01 160
  • Länge:160 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 42.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kraft-Vornschneider mit Kunststoff-Griffen 140mm

  • ERIKS:23073031
  • Manufacturer:67 01 140
  • Länge:140 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 40.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Vornschrägschneider Elektronik ohne Fase 115mm

  • ERIKS:23073607
  • Manufacturer:64 52 115
  • Länge:115 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 70.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Vornschrägschneider Elektronik mit kleiner Fase 115mm

  • ERIKS:23073606
  • Manufacturer:64 42 115
  • Länge:115 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 67.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 73.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Vornschneider 6801 EAN 200mm

  • ERIKS:23073293
  • Manufacturer:68 01 200
  • Länge:200 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX 62 12 120 Elektronik-Schrägschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

  • ERIKS:23073232
  • Manufacturer:62 12 120
  • Länge:120 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 54.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 63.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX 64 11 115 Elektronik-Vornschneider mit Kunststoff überzogen 115 mm

  • ERIKS:23073233
  • Manufacturer:64 11 115
  • Länge:115 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 51.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Vornschneider 6801 EAN 180mm

  • ERIKS:23073292
  • Manufacturer:68 01 180
  • Länge:180 mm

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 52.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX 64 12 115 ESD Elektronik-Vornschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm

  • ERIKS:11754870
  • Manufacturer:64 12 115 ESD
  • Länge:115 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 66.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 71.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX 64 32 120 ESD Elektronik-Vornschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

  • ERIKS:11754872
  • Manufacturer:64 32 120 ESD
  • Länge:120 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 72.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 69.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX 64 72 120 Elektronik-Vornschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

  • ERIKS:23073609
  • Manufacturer:64 72 120
  • Länge:120 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 75.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026