KNIPEX

KNIPEX Vornschrägschneider Elektronik mit kleiner Fase 115mm

  • ERIKS:23073606
  • Hersteller:64 42 115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elektronik-Schrägschneider

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk, mit Öffnungsfeder. Schneiden gehärtet (58 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Zur Liste hinzufügen

CHF 67.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
115 mm
Ausführung funkenarm
Nein