Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Vornschneider Typ 5283
Vornschneider Typ 5283
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
180
1
Isoliert
Ja
1
Schutzisoliert 1000 V
Nein
1
Ausführung funkenarm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Vornschneider Typ 5283
Produkt
Länge [mm]
Isoliert
Schutzisoliert 1000 V
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Isoliert
Schutzisoliert 1000 V
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Vornschneider tauchisoliert 180mm
180
Ja
Nein
CHF 18.40
/
stück
Anmelden