KNIPEX

KNIPEX Bolzen-Vornschneider 200mm m. Kunststoffgriff

  • ERIKS:23073294
  • Hersteller:61 01 200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bolzen-Vornschneider

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Im Vergleich zu herkömmlichen Hebel-Vornschneidern besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Übersetzung. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Besonders geeignet im Draht- und Zaunbau sowie zum Schneiden von Bolzen, Nägeln etc.

Zur Liste hinzufügen

CHF 73.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm