KNIPEX

KNIPEX Kraft-Vornschneider mit Kunststoff-Griffen 200mm

  • ERIKS:23073291
  • Hersteller:67 01 200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kraft-Vornschneider

Ausführung: DIN ISO 5748. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum Schneiden von hartem und weichem Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein