GEDORE

GEDORE IN 19 19 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 19 mm

  • ERIKS:23061425
  • Hersteller:6154120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
IN 19
Typ
Screwdriver Bit
Anschlussmaß
1/2 in
Maß
27 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Länge
60 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Anschlussmaß
0.5 in
Anschlussmaß
12.5 mm
Durchmesser
27 mm
Klingenlänge
20 mm
VDE-geprüft
Nein
Gewicht
225 g
Außendurchmesser
27 mm