CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | IN 19 |
Typ | Screwdriver Bit |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Maß | 22.5 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Länge | 140 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Anschlussmaß | 0.5 in |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Durchmesser | 22.5 mm |
Klingenlänge | 102 mm |
VDE-geprüft | Nein |
Außendurchmesser | 22.5 mm |
Gewicht | 145 g |