Eriks

Windeisen

  • 1049
  • 1
  • 7
  • 5
  • 5
  • 5
  • 6
  • 4
  • 14
  • 67
  • 4
  • 129
  • 7
1057 Produkte angezeigt für Windeisen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M6

  • ERIKS:23103032
  • Manufacturer:4317784106641
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:6
  • DIN-Norm:371

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN5157 HSS G1/4"

  • ERIKS:23100845
  • Manufacturer:4317784106450
  • Gewindeform:G (BSP)
  • DIN-Norm:5157

CHF 21.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Werkzeughalter verchromt 4,6-8,0 110mm

  • ERIKS:23412804
  • Manufacturer:6118500005
  • Geeignet für Gewindemaß metrisch:5-12
  • Material:Stahl

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Werkzeughalter verchromt 2,0-5,0 85mm

  • ERIKS:23105434
  • Manufacturer:4317784104364
  • Geeignet für Gewindemaß metrisch:3-10
  • Material:Stahl

CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M8

  • ERIKS:23103042
  • Manufacturer:4317784106658
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:8
  • DIN-Norm:371

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M5

  • ERIKS:23100804
  • Manufacturer:4317784106795
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:5
  • DIN-Norm:352

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M4

  • ERIKS:23100803
  • Manufacturer:4317784106788
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:4
  • DIN-Norm:352

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ INOX 6G M10

  • ERIKS:23412159
  • Manufacturer:4317784358385
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:10
  • DIN-Norm:371

CHF 30.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.13inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10

  • ERIKS:23100807
  • Manufacturer:4317784106825
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:10
  • DIN-Norm:352

CHF 13.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M10x1

  • ERIKS:23412580
  • Manufacturer:4317784257862
  • Gewindeform:Metrisch fein
  • Gewindemaß metrisch:10
  • DIN-Norm:374

CHF 60.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M8

  • ERIKS:23100806
  • Manufacturer:6116040080
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:8
  • DIN-Norm:352

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M10

  • ERIKS:23103052
  • Manufacturer:4317784106665
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:10
  • DIN-Norm:371

CHF 15.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M12

  • ERIKS:23411703
  • Manufacturer:4317784253765
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:12
  • DIN-Norm:352

CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M6

  • ERIKS:23100805
  • Manufacturer:4317784106801
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:6
  • DIN-Norm:352

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M4

  • ERIKS:23412074
  • Manufacturer:6116820040
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:4
  • DIN-Norm:371

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT GewindebohrerverlängerungDIN377 6,2mm

  • ERIKS:23412879
  • Manufacturer:6118700620
  • DIN-Norm:377

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT GewindebohrerverlängerungDIN377 4,3mm

  • ERIKS:23412876
  • Manufacturer:4317784359948
  • DIN-Norm:377

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT GewindebohrerverlängerungDIN377 4,9mm

  • ERIKS:23412877
  • Manufacturer:4317784104272
  • DIN-Norm:377

CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT GewindebohrerverlängerungDIN377 3,4mm

  • ERIKS:23412875
  • Manufacturer:6118700340
  • DIN-Norm:377

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN5157 HSS G1/2"

  • ERIKS:23100847
  • Manufacturer:4317784106474
  • Gewindeform:G (BSP)
  • DIN-Norm:5157

CHF 41.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M16

  • ERIKS:23103082
  • Manufacturer:4317784106696
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:16
  • DIN-Norm:376

CHF 30.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M3

  • ERIKS:23412073
  • Manufacturer:4317784104982
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:3
  • DIN-Norm:371

CHF 10.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.73inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M36x2,0

  • ERIKS:23411894
  • Manufacturer:4317784254816
  • Gewindeform:Metrisch fein
  • Gewindemaß metrisch:36
  • DIN-Norm:2181

CHF 150.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form B M8

  • ERIKS:23412202
  • Manufacturer:4317784255721
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:8
  • DIN-Norm:371

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M4

  • ERIKS:23103012
  • Manufacturer:4317784106627
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:4
  • DIN-Norm:371

CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026