Eriks
FORMAT

FORMAT GewindebohrerverlängerungDIN377 4,3mm

  • ERIKS:23412876
  • Hersteller:4317784359948
Image 1
Gewindebohrer-Verlängerung

Ausführung: Aus Stahl, gehärtet, geschliffen und brüniert (rostgeschützt). Der Außen- und der Innenvierkant sind gleich groß.

Anwendung: Zur Verlängerung von Handgewindebohrern, Handreibahlen und anderen Werkzeugen mit Vierkantaufnahme.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
DIN-Norm
377
Gesamtlänge
105 mm
Quadratischer Kopf
4.3 mm