Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M10

  • ERIKS:23103052
  • Hersteller:4317784106665
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm