Eriks
FORMAT

FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M10x1

  • ERIKS:23412580
  • Hersteller:4317784257862
Image 1
Maschinengewindeformer

Ausführung: Mit Schmiernuten. Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Hinweis: Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 60.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co