Eriks

Schneideisen und Halter

  • 200
  • 157
  • 33
  • 10
  • 3
  • 3
  • 6
  • 7
  • 6
200 Produkte angezeigt für Schneideisen und Halter
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M10

  • ERIKS:23104589
  • Manufacturer:18000100
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Gewindesteigung Außengewinde:1.5 mm

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M6

  • ERIKS:23105151
  • Manufacturer:4317784201629
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Gewindesteigung Außengewinde:1 mm

CHF 27.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M8

  • ERIKS:23104588
  • Manufacturer:4317784105392
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Gewindesteigung Außengewinde:1.25 mm

CHF 20.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisenhalter DIN22568 HSS-PM 45x18

  • ERIKS:12738932
  • Manufacturer:18671017
  • Material:Stahl, pulverbeschichtet
  • Gesamtlänge:450 mm

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisenhalter DIN22568 HSS-PM 65x18

  • ERIKS:12738936
  • Manufacturer:18671023
  • Material:Stahl, pulverbeschichtet
  • Gesamtlänge:620 mm

CHF 63.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/2"

  • ERIKS:23412785
  • Manufacturer:4317784269834
  • Gewindeform:G (BSP)
  • Gewindegröße:1/2 in
  • Gewindesteigung Außengewinde:11 in

CHF 267.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M24

  • ERIKS:23412644
  • Manufacturer:4317784105477
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:24
  • Gewindesteigung Außengewinde:3 mm

CHF 70.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2"

  • ERIKS:23105159
  • Manufacturer:4317784201704
  • Gewindeform:G (BSP)
  • Gewindegröße:1/2 in
  • Gewindesteigung Außengewinde:14 in

CHF 66.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisenhalter DIN22568 HSS-PM 25x9

  • ERIKS:12738922
  • Manufacturer:18671007
  • Material:Stahl, pulverbeschichtet
  • Gesamtlänge:210 mm

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisenhalter DIN22568 HSS-PM 20x7

  • ERIKS:12738920
  • Manufacturer:18671005
  • Material:Stahl, pulverbeschichtet
  • Gesamtlänge:190 mm

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M16x1

  • ERIKS:23412692
  • Manufacturer:4317784105682
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Gewindesteigung Außengewinde:1 mm

CHF 75.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM16x1

  • ERIKS:12126245
  • Manufacturer:4317784482219
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Gewindesteigung Außengewinde:1 mm

CHF 102.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M30x1,50

  • ERIKS:23412702
  • Manufacturer:4317784105767
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:30
  • Gewindesteigung Außengewinde:1.5 mm

CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M16

  • ERIKS:23104592
  • Manufacturer:4317784105439
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Gewindesteigung Außengewinde:2 mm

CHF 44.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen DIN40434 HSSPG36

  • ERIKS:23412762
  • Manufacturer:4317784269742
  • Gewindeform:PG
  • Material:HSS

CHF 362.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS Links M16

  • ERIKS:23412670
  • Manufacturer:4317784269216
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Gewindesteigung Außengewinde:2 mm

CHF 84.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS UNC7/16"-14

  • ERIKS:23412737
  • Manufacturer:4317784269490
  • Gewindeform:UNC
  • Gewindegröße:7/16 in
  • Gewindesteigung Außengewinde:14 in

CHF 42.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G5/8"

  • ERIKS:23412721
  • Manufacturer:4317784105811
  • Gewindeform:G (BSP)
  • Gewindegröße:5/8 in
  • Gewindesteigung Außengewinde:14 in

CHF 96.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M20

  • ERIKS:23105184
  • Manufacturer:4317784359764
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:20
  • Gewindesteigung Außengewinde:2.5 mm

CHF 66.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM10

  • ERIKS:23412661
  • Manufacturer:4317784212809
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Gewindesteigung Außengewinde:1.5 mm

CHF 47.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1."

  • ERIKS:23412783
  • Manufacturer:4317784201728
  • Gewindeform:G (BSP)
  • Gewindegröße:1 in
  • Gewindesteigung Außengewinde:11 in

CHF 143.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M33

  • ERIKS:12126254
  • Manufacturer:4317784482301
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:32
  • Gewindesteigung Außengewinde:3.5 mm

CHF 161.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M24

  • ERIKS:12044186
  • Manufacturer:4317784482271
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:24
  • Gewindesteigung Außengewinde:3 mm

CHF 98.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM14x1,50

  • ERIKS:12126244
  • Manufacturer:4317784482202
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:14
  • Gewindesteigung Außengewinde:1.5 mm

CHF 71.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS Links M24

  • ERIKS:12126234
  • Manufacturer:4317784482165
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:24
  • Gewindesteigung Außengewinde:3 mm

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026