Eriks
FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M8

  • ERIKS:23104588
  • Hersteller:4317784105392
Image 1
Schneideisen für metrisches Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.



Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Außengewinde
1.25 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm