FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M30x1,50

  • ERIKS:23412702
  • Hersteller:4317784105767
Image 1
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm