FORMAT

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M20

  • ERIKS:23105184
  • Hersteller:4317784359764
Image 1
Sechskantschneideisen

Ausführung: Toleranzfeld 6g, Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 66.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Außengewinde
2.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
41 mm
Dicke
18 mm